Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kumipyörä, kääntyvä pidike ja lukitusjarru
Kumipyörä, kääntyvä pidike ja lukitusjarru - 1
Kumipyörä, kääntyvä pidike ja lukitusjarru - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kumipyörä, kääntyvä pidike ja lukitusjarru

Polyamidi 6 (nailon) keskiö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Kuulalaakeroitu napa

  • Ulkopinta on valmistettu vulkanoidusta kumista, joten se kestää hyvin halkeilua ja kulumista. Kovuus 73 Shore A (±3)

  • Käyttölämpötila -20°C … +70°C.

  • Kääntyvä pidike kuulalaakerilla
Huomautus

Ei sovi käytettäväksi ympäristöissä, joissa on liuottimia, hiilivetyjä ja mineraaliöljyjä.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

  • Haarukka sähkösinkittyä terästä