Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kuorityöhousu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuorityöhousu

Sateenpitävät kuorityöhousut ympärivuotiseen käyttöön mustana ja hi-vis keltaisena.

  • Materiaali: 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Väri Koko Kankaan paino / m² Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
5359181060
Fluorisoiva keltainen 42 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181061
Fluorisoiva keltainen 46 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181062
Fluorisoiva keltainen 50 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181063
Fluorisoiva keltainen 52 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181064
Fluorisoiva keltainen 54 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181065
Fluorisoiva keltainen 60 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181066
Fluorisoiva keltainen 64 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181076
Musta 64 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181075
Musta 60 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181074
Musta 56 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181073
Musta 52 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181072
Musta 50 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181071
Musta 46 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181070
Musta 42 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181067
Fluorisoiva keltainen 64 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181077
Fluorisoiva keltainen 64 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Lataukset

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Materiaali

Päällikangas 75d 100% PES twill, PU-laminoitu, teipatut saumat, 5000 mm / 5000 MVP


Vuorikangas 100% PES mesh/taffeta



  • EN ISO 20471:2013, koot XS-XL luokka 1, koot 2XL-4XL luokka 2

  • EN 343 2/3

  • Osittain joustava vyötärönauha

  • Vyölenkit + D-lenkki

  • Sivu- ja takataskut vedenpitävillä vetoketjuilla

  • Tuuletusvetoketjut reisissä

  • Reilut tarrasuljettavat reisitaskut + housun värinen ID-korttitasku

  • Muotoon ommellut polvisuojataskut

  • Lahkeissa 30 cm mittaiset vetoketjut tuulilistan alla

  • Irrotettavat lumilukot

  • 70 mm levyiset prässätyt heijastimet (vain hi-vis mallissa)