Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HI-VIS kuorihousut, Performance, luokka 2
HI-VIS kuorihousut, Performance, luokka 2 - 1
HI-VIS kuorihousut, Performance, luokka 2 - 2
HI-VIS kuorihousut, Performance, luokka 2 - 3
HI-VIS kuorihousut, Performance, luokka 2 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HI-VIS kuorihousut, Performance, luokka 2

Jokasään housut käytännöllisillä taskuilla, vedenpitävillä vetoketjuilla ja teipatuilla saumoilla. Hyvä malli, korkea vyötärö, hengittävä verkkovuori

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kuorihousut käytännöllisillä taskuilla


  • Kevyttä ja pehmeää mini-ripstop-kangasta. Vedenpitävä ja hengittävä (vesipilariarvo 20 000 mm, hengittävyys: 20 000 g/m² 24t), hengittävä verkkovuori

  • Vetoketjutaskut sivussa, reisitaskut läpällä ja vedenpitävällä vetoketjulla, takataskut läpällä

  • Loxy®-heijastimet, täysin teipatut saumat, korkea vyötärönauha takana

  • Säädettävät ja irrotettavat henkselit, säädettävät tarranauhat vyötäröllä, luistamaton vyötärönauha sisäpuolella, polvisuojataskut

  • Luokitus: EN 20471 luokka 2 / EN 343 luokka 4.4


100 % kierrätettyä polyesteriä, 190 g/m². Kontrastikangas: 100 % polyesteriä, 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky -laminointi.