Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuorityöhousu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuorityöhousu

Sateenpitävät kuorityöhousut ympärivuotiseen käyttöön mustana ja hi-vis keltaisena.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
EN ISO 20471:2013, koot XS-XL luokka 1, koot 2XL-4XL luokka 2, EN 343 2/3 Suojaus sateelta



Materiaali


Päällikangas 75d 100% PES twill, PU-laminoitu, teipatut saumat, 5000 mm / 5000 MVP


Vuorikangas 100% PES mesh/taffeta



  • Teipatut saumat 5000 mm / 5000 MVP

  • Osittain joustava vyötärönauha

  • Vyölenkit + D-lenkki

  • Sivu- ja takataskut vedenpitävillä vetoketjuilla

  • Tuuletusvetoketjut reisissä

  • Reilut tarrasuljettavat reisitaskut + housun värinen ID-korttitasku

  • Muotoon ommellut polvisuojataskut

  • Lahkeissa 30 cm mittaiset vetoketjut tuulilistan alla

  • Irrotettavat lumilukot

  • 70 mm levyiset prässätyt heijastimet (vain hi-vis mallissa)