Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuoritakki Hi-Vis

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuoritakki Hi-Vis

Sateenpitävä kuoritakki ympärivuotiseen käyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
EN ISO 20471:2013, koot XS luokka 2, koot S-4XL luokka 3, EN 343 2/3 Suojaus sateelta



  • Teipatut saumat 5000 mm / 5000 MVP

  • Irrotettava ja säädettävä huppu

  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketju tuulilistan alla

  • ID-korttitasku

  • Rintatasku ja sivutaskut vedenpitävillä vetoketjuilla

  • Tuuletusvetoketjut kainaloissa

  • Vetoketjullinen sisätasku, toinen tarrasuljettava tasku kynätaskuin

  • Säädettävä helma on takaa pidempi ja pyöristetty

  • Hihansuun resoreissa peukalonreiät

  • 50 mm prässätyt heijastimet

  • Päällikangas 75d 100% PES twill, PU-laminoitu

  • Vuorikangas 100% PES mesh/taffeta