Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kuorityöhousu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuorityöhousu

Sateenpitävät kuorityöhousut ympärivuotiseen käyttöön mustana ja hi-vis keltaisena.

  • Materiaali: 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Väri Koko Kankaan paino / m² Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
5359181062
Fluorisoiva keltainen 50 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181063
Fluorisoiva keltainen 52 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181064
Fluorisoiva keltainen 54 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181065
Fluorisoiva keltainen 60 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181066
Fluorisoiva keltainen 64 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181076
Musta 64 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181075
Musta 60 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181074
Musta 56 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181073
Musta 52 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181072
Musta 50 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181071
Musta 46 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181070
Musta 42 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181067
Fluorisoiva keltainen 64 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181077
Fluorisoiva keltainen 64 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181060
Fluorisoiva keltainen 42 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl
5359181061
Fluorisoiva keltainen 46 55 g 100 % polyesteriä, polyuretaanipinnoitettu
1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

EN ISO 20471:2013, koot XS-XL luokka 1, koot 2XL-4XL luokka 2, EN 343 2/3 Suojaus sateelta



Materiaali


Päällikangas 75d 100% PES twill, PU-laminoitu, teipatut saumat, 5000 mm / 5000 MVP


Vuorikangas 100% PES mesh/taffeta



  • Teipatut saumat 5000 mm / 5000 MVP

  • Osittain joustava vyötärönauha

  • Vyölenkit + D-lenkki

  • Sivu- ja takataskut vedenpitävillä vetoketjuilla

  • Tuuletusvetoketjut reisissä

  • Reilut tarrasuljettavat reisitaskut + housun värinen ID-korttitasku

  • Muotoon ommellut polvisuojataskut

  • Lahkeissa 30 cm mittaiset vetoketjut tuulilistan alla

  • Irrotettavat lumilukot

  • 70 mm levyiset prässätyt heijastimet (vain hi-vis mallissa)