Sidontavyö, kelautuva
Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
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
Pieni ja kätevä kuormansidontavyö pakettiautoihin, busseihin ja peräkärryihin. Kelautuu automaattisesti, helppo säilyttää.
- Yksiosainen kuormansidontavyö, jossa kaksoislankakoukut
- Nauha saatavana 25 ja 50 mm:n levyisenä
- Vastaa standardia EN 12195-2
- Nauha kelautuu automaattisesti
- Helppo käyttää, koska kiinnitetty ja vapaana oleva pää ovat yhdessä
- Kevyiden kuormien nopea kiinnitys
- Kätevä ja mahtuu pieneen tilaan
Vetokuorma sidottuna, suora kiristys:
- tuote 07139 225, 300daN
- tuote 07139 250, 750daN
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!