Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuormansidontavyö
Helppokäyttöinen kuormansidontavyö räikkäkiristyksellä sopii erinomaisesti perävaunujen ja pakettiautojen taakan kiinnittämiseen. Teräksiset kaksoislankakoukut ja kestävä polyesterimateriaali takaavat helpon ja turvallisen käytön kaikille kuljettajille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuormansidontavyö, räikkäkiristystyksellä varustettu helppokäyttöinen sidontaliina, joka sopii erinomaisesti perävaunujen, pakettiautojen ja kuorma-autojen taakan kiinnittämiseen kuljetusta varten. Voit käyttää sitä myös tuotteiden kiinittämiseen esim. varastointia varten. Molemmissa päissä on teräksiset kaksoislankakoukut, ja nauhan materiaali on kestävää 100 % polyesteriä. Tämä tuote tekee kuorman sidonnasta vaivatonta ja turvallista, olit sitten ammattikuljettaja tai satunnainen kuorman kuljettaja.
- Helppokäyttöinen sidontaliina räikkäkiristyksellä
- Molemmissa päissä teräksiset kaksoislankakoukut
- Nauhan materiaali 100 % polyesteriä
Vetokuorma sidottuna on ilmoitettu mittayksiköllä, daN = dekaNewton
1 daN on 1,02 kg
Sisäkorisidontavyössä teräslenkkien kaari on laajempi ja sisäkorisidontavyön räikän ja lenkin välinen nauha on pidempi kuin muissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!