Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuormansidontavyö
Kevytperävaunu käytöstä raskaaseen kuormansidontaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppokäyttöinen sidontaliina
- Perävaunut, pakettiautot, kuorma-autot ym.
- Kiinnittämisessä kuljetusta varten
- Niputtamisessa ja sitomisessa varastointia varten
- Molemmissa päissä teräksiset kaksoislankakoukut
- Nauhan materiaali 100 % polyesteriä
Vetokuorma sidottuna on ilmoitettu mittayksiköllä, daN = dekaNewton
1 daN on 1,02 kg
Sisäkorisidontavyössä teräslenkkien kaari on laajempi kuin muissa.
Sisäkorisidontavyön räikän ja lenkin välinen nauha on pidempi kuin muissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!