Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuormansidontavyö

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuormansidontavyö

Kevytperävaunu käytöstä raskaaseen kuormansidontaan.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Helppokäyttöinen sidontaliina


  • Perävaunut, pakettiautot, kuorma-autot ym.

  • Kiinnittämisessä kuljetusta varten

  • Niputtamisessa ja sitomisessa varastointia varten

  • Molemmissa päissä teräksiset kaksoislankakoukut

  • Nauhan materiaali 100 % polyesteriä
Huomautus

Vetokuorma sidottuna on ilmoitettu mittayksiköllä, daN = dekaNewton


1 daN on 1,02 kg

Sisäkorisidontavyössä teräslenkkien kaari on laajempi kuin muissa.


Sisäkorisidontavyön räikän ja lenkin välinen nauha on pidempi kuin muissa.