Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuparipasta CU 800
Erittäin tarttuva, voiteleva, eristävä ja korroosiota ehkäisevä kuparipasta, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja korkeaa painetta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvät kestävyysominaisuudet
- Voidaan käyttää kuivavoiteluun -20 °C … +1 200 °C lämpötiloissa
- Kestää vettä sekä laimennettuja emäksiä ja happoja
Erinomainen, pitkäaikainen voiteluteho
Pitkäaikainen suoja, jolla estetään kiinnipalaminen ja -leikkautuminen, kylmähitsautuminen, kuluminen, korroosio ja kitkakorroosio.
Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä
Ei saa käyttää jarrulevyihin eikä jarrujen kitkapintoihin. Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kuparipastalle sopiva varaharja tuotenumerolla 0891 800 004
Voiteluaine kestää korkeita lämpötiloja ja sopii levyjarrupalojen takapintojen voiteluun (estää kitinää), ruuviliitosten (pakosarjan ruuvit, sytytystulppien kierteet jne.), laakerien, nivelien, liitosten, liukupintojen jne. voiteluun. Estää kiinteiden tiivisteiden kiinni palamisen ja voidaan käyttää myös kontaktisuojana MIG-hitsauspistoolien suuttimissa (hitsaus suojakaasulla), akuissa ja akun navoissa.
Puhdista käsiteltävät osat jarrujenpuhdistusaineella, tuotenro 0890 108 7. Osien on oltava puhtaita, pölykuivia ja rasvattomia. Levitä käsiteltävälle pinnalle ohut ja tasainen kerros CU 800.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!