Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuparipasta CU 800

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuparipasta CU 800

Erittäin tarttuva, voiteleva, eristävä ja korroosiota ehkäisevä kuparipasta, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja korkeaa painetta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Hyvät kestävyysominaisuudet


  • Voidaan käyttää kuivavoiteluun -20 °C … +1 200 °C lämpötiloissa

  • Kestää vettä sekä laimennettuja emäksiä ja happoja


Erinomainen, pitkäaikainen voiteluteho


Pitkäaikainen suoja, jolla estetään kiinnipalaminen ja -leikkautuminen, kylmähitsautuminen, kuluminen, korroosio ja kitkakorroosio.



Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä

Huomautus

Ei saa käyttää jarrulevyihin eikä jarrujen kitkapintoihin. Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Kuparipastalle 0893 800 000 sopiva varaharja 0891 800 004