Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuparisuihke, CU 800
Erittäin tarttuva, voiteleva, eristävä ja korroosiota ehkäisevä kuparisuihke, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja korkeita paineita
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvät kestävyysominaisuudet
- Käyttölämpötila –40°C...+1 200 °C (kuivavoiteluun)
- Kestää vettä, laimennettuja emäksiä ja laimennettuja happoja
Erinomainen, pitkäaikainen voiteleva vaikutus
Suojaa pitkäaikaisesti kiinnipalamiselta ja -tarttumiselta, kylmähitsautumiselta ja kulumiselta, korroosiolta ja kitkakorroosiolta.
Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä
Ei saa käyttää jarrulevyihin eikä jarrupalojen kitkapinnoille.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Voiteluaine kestää korkeita lämpötiloja ja sopii levyjarrupalojen takapintojen voiteluun (estää kitinää), ruuviliitosten (pakosarjan ruuvit, sytytystulppien kierteet jne.), laakerien, nivelien, liitosten, liukupintojen jne. voiteluun. Estää kiinteiden tiivisteiden kiinni palamisen ja voidaan käyttää myös kontaktisuojana MIG-hitsauspistoolien suuttimissa (hitsaus suojakaasulla), akuissa ja akun navoissa.
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Puhdista käsiteltävät osat jarrujenpuhdistusaineella. Osien on oltava puhtaita, pölykuivia ja rasvattomia. Suihkuta CU 800 -ainetta ohuelti ja tasaisesti 20-30 cm:n etäisyydeltä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!