Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuppiharja Teräs, kiharrettu, M14-liitoskierteellä
Sopii erityisesti monipuoliseen ja keskiraskaaseen harjaukseen, kuten laajojen teräs- ja valurautapintojen purseenpoistoon, puhdistukseen ja ruosteenpoistoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuppiharjan kiharrettu lanka takaa laajojen pintojen tehokkaan työstön
- Kiharretut teräslangat tukevat toisiaan ja parantavat näin vakautta harjauksen aikana
- Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Saat parhaan tuloksen käyttämällä kulmahiomakoneita, joiden nopeus on säädettävissä. Varmista paras suorituskyky käyttämällä työkalua, jonka teho on vähintään 300 W.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
Huomioitava käytössä (harjaustulosten optimointi) | ||||
Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Harjaus muodostaa harjanteen | ↓ | ↑ | ↓ |
Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||||
Käyttökohteet | Kehänopeus [m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
Kiillottaminen | 30 - 40 | |||||||
Muovin käsittely | 15 - 25 |
- Maalin, lian ja ruosteen poistaminen
- Ruosteenpoisto ja kiillottaminen
- Kevyeen purseenpoistoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!