Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuppiharja Ruostumaton teräs, kiharrettu, M14-liitoskierteellä
Soveltuu erinomaisesti laajojen ruostumattomien teräspintojen ja alumiinipintojen joustavaan harjaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuppiharjan kiharrettu lanka takaa laajojen pintojen tehokkaan työstön
- Kiharretut teräslangat tukevat toisiaan ja parantavat näin vakautta harjauksen aikana
- Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Saat parhaan tuloksen käyttämällä kulmahiomakoneita, joiden nopeus on säädettävissä.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
| Käyttöohje (harjaustulosten optimointi) | ||||
| Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
| Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjaus muodostaa harjanteen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Käyttökohteet | Kehänopeus (m/s) | Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
| Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Kiillotus | 30 - 40 | |||||||
| Muovin käsittely | 15 - 25 | |||||||
- Maalin, lian ja ruosteen poistaminen
- Ruosteenpoisto ja kiillottaminen
- Kevyeen purseenpoistoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!