Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuppiharja Ruostumaton teräs, kiharrettu, M14-liitoskierteellä
Kuppiharja Ruostumaton teräs, kiharrettu, M14-liitoskierteellä - 1
Kuppiharja Ruostumaton teräs, kiharrettu, M14-liitoskierteellä - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuppiharja Ruostumaton teräs, kiharrettu, M14-liitoskierteellä

Soveltuu erinomaisesti laajojen ruostumattomien teräspintojen ja alumiinipintojen joustavaan harjaukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kuppiharjan kiharrettu lanka takaa laajojen pintojen tehokkaan työstön

  • Kiharretut teräslangat tukevat toisiaan ja parantavat näin vakautta harjauksen aikana

  • Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
Huomautus
  • Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

  • Saat parhaan tuloksen käyttämällä kulmahiomakoneita, joiden nopeus on säädettävissä.

  • Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
Käyttöohje (harjaustulosten optimointi)
ToimenpideKehänopeusHarjan halkaisijaLangan paksuusHarjasten pituus
Lisää harjaustehoa
Vähennä harjaustehoa
Harjaus muodostaa harjanteen
KäyttökohteetKehänopeus (m/s)
Suositellut harjauksen kehänopeudet
1520253035404550
Purseenpoisto 25 - 35
Hitsaussaumojen puhdistaminen 35 - 45
Hehkuhilseen poistaminen 35 - 45
Kiillotus 30 - 40
Muovin käsittely15 - 25