Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen - 1
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen - 2
Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen

Kutistumissuhde 3:1, liima sisäpinnalla

  • Väri: Musta
  • Läpilyöntijännite: 300 V/mm
  • Kutistumislämpötila vähint.: 80 °C
  • Materiaali: Polyolefiini
  • Paloa hidastava/sis. palonestoainetta: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Halkaisija (kutistettuna) Kokonaispituus (L1) Holkin seinämän paksuus kutistettuna Määrä PY
Hinta/PY
0771009000
9 mm 3 mm 100 mm 1,4 mm
25 kpl
0771040401
40 mm 13 mm 1200 mm 2,54 mm
0771052401
52 mm 13 mm 1200 mm 2,54 mm
0771003209
3 mm 1 mm 100 mm 1 mm
50 kpl
0771006409
6 mm 2 mm 100 mm 1 mm
50 kpl
0771012709
12 mm 4 mm 100 mm 1,78 mm
25 kpl
0771019009
19 mm 6 mm 100 mm 2,25 mm
25 kpl
0771025409
24 mm 8 mm 100 mm 2,54 mm
25 kpl
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
Palamista hidastava (ei koske liimaa)