Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kutisteletku annostelulaatikossa
HIS-3 liimaton kutisteletku annostelijassa. Kutistussuhde 3:1. Useita eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HIS-3 liimaton kutisteletku annostelijassa. Soveltuu monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten sähköiseen eristämiseen ja mekaaniseen suojaamiseen. Ohutseinäinen kutistemuoviletku on helppo käsitellä ja se on pakattu kätevään jakelulaatikkoon, joka helpottaa säilytystä ja käyttöä. Kutistussuhde 3:1 varmistaa tiiviin ja kestävän lopputuloksen. Saatavilla on useita eri kokoja ja värejä, jotta voit valita juuri tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.
- Liimaton kutistemuoviletku
- soveltuu yleiskäyttöön mm. sähköiseen eristämiseen ja mekaaniseen suojaamiseen
- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku
- kätevässä jakelulaatikossa
- Kutistussuhde 3:1
- Sarjassa 7 eri kokoa ja useita eri värejä
- Taipuisa ja itsestään sammuva (ei kirkas)
Itsestään sammuva (ei kirkas), UL224 VW-1 (ei kirkas)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!