Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kutisteletku

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kutisteletku

Ohutseinäinen liimaton kutisteletku - nopea, helppo ja kestävä suojaus, eristys ja merkkaus. Kutistussuhde 2:1 varmistaa tiiviin lopputuloksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ohutseinäinen liimaton kutisteletku on erinomainen valinta suojaamiseen, eristämiseen ja merkkaamiseen. Taipuisa rakenne tekee asennuksesta helppoa. Kutistuu nopeasti ja matalalla lämpötilalla, jolloin vältetään vauriot herkille materiaaleille, kutistussuhde 2:1. Iso pakkauskoko helpottaa suurten projektien toteuttamista ja pahvikelalle pakattuna tuote on kätevästi säilytettävissä.



  • Liimaton kutisteletku

  • Ohutseinäinen

  • Kutistussuhde 2:1

  • Suojaamiseen, eristämiseen ja merkkaamiseen

  • Taipuisa

  • Kutistuu nopeasti ja matalalla lämpötilalla

  • Iso pakkauskoko, joka on pakattu suureelle pahvikelalle