Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen

Ei liimaa sisäpinnalla

  • Läpilyöntijännite: 20 kV/mm
  • Kutistumislämpötila vähint./enint.: 90 – 200 °C
  • Käyttölämpötila vähint./enint.: -55 – 125 °C
  • Materiaali: Polyolefiini
  • Paloa hidastava/sis. palonestoainetta: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Väri Halkaisija Halkaisija (kutistettuna) Holkin seinämän paksuus kutistettuna Määrä PY
Hinta/PY
07718012
Musta 1,2 mm 0,6 mm 0,33 mm
10 m
07718016
Musta 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
07718024
Musta 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
07718048
Musta 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
07718032
Musta 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
07718095
Musta 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
07718064
Musta 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
07718190
Musta 19,1 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
07718127
Musta 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
07718508
Musta 50,8 mm 25,4 mm 0,97 mm
5 m
0771875254
Läpinäkyvä 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771875127
Läpinäkyvä 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
07718254
Musta 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
07718381
Musta 38,1 mm 19 mm 0,86 mm
5 m
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
Pahvisessa hylsyssä ORSY® 10 -telineeseen


UL 224 (ei läpikuultava versio)