Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain, tasorajoitteinen, A 33

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain, tasorajoitteinen, A 33

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokkaasti vaimentavat, eristävät kuulonsuojaimet valvontatoiminnolla


  • Puhetaajuuden vahvistus 10 dB

  • Ladattavat litium-ioniakut

  • Akun kesto: 85 tuntia

  • Automaattinen sammutus 5 tunnin jälkeen estää akun tyhjenemisen


Toimitussisältö:


1 laturi

Testattu EN 352 ja AS/NZS 1270:2002 standardien mukaisesti


Tarvikkeet


  • Huoltosarja 0899 300 273

  • Verkkolaturi 0899 300 316

  • Autolaturi 0899 300 317