Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Radiokuulonsuojain 3M Peltor Worktunes Pro FM

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Radiokuulonsuojain 3M Peltor Worktunes Pro FM

Tehokkaasti melua vaimentava kuulonsuojain digitaalisella FM-radiolla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Suojaa kuuloasi kuunnellen FM- tai AM-radiota 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM ‑radiokuulonsuojaimilla. Nopea digitaalinen asemahaku ja 5 aseman tallennuskapasiteetti mahdollistavat musiikin kuuntelun ympäristön melulta suojautuen. Kuulokkeet joustavat ja niiden kanssa on helppo työskennellä. Johtojen takertumisvaara vältetään sisäänrakennetulla antennilla, ja 3,5 mm:n äänitulon voi liittää muihin erillislaitteisiin, kuten radiopuhelimeen, puhelimeen tai tablettiin. Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa katkaisemalla virran, jos kuulokkeita ei käytetä 4 tuntiin. Pattereiden varaustason ilmaisin varoittaa lähestyvästä vaihtotarpeesta.



  • Tehokas melunvaimennus

  • Digitaalinen FM-radio viidellä tallennuspaikalla

  • Sisäänrakennettu antenni

  • 3,5mm stereoliitäntä ulkoisten äänilähteiden liittämiseen

  • Ääniopastettu menu

  • Automaattinen virrankatkaisu

  • Vähäisen varaustason ilmaisin

  • Toimii kahdella AA-paristolla

  • Sopiva huoltosarja HY-220
EN 352-1/2002 / EN 352-3:2002

1 vuoden takuu