Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain, tasorajoitteinen, A29 CAP

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain, tasorajoitteinen, A29 CAP

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Kuulosuojaimet kypäräasennukseen


  • Tehokkaasti eristävä kuulonsuojain, jossa valvontatoiminto

  • 10 dB:n vahvistus puhetaajuudessa

  • Ladattavat litiumioniakut

  • Akun kesto: 85 tuntia

  • Automaattinen sammutus 5 tunnin jälkeen, jotta akku ei tyhjene


Sisältö:


1 laturi

Testattu EN 352 ja AS/NZS 1270:2002 standardien mukaisesti


Tarvikkeet


  • Huoltosarja 0899 300 273

  • Verkkolaturi 0899 300 316

  • Autolaturi 0899 300 317