Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain CAP radiolla, FMA29

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain CAP radiolla, FMA29

Kuuntele radiota samalla, kun suojaat kuuloasi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kuulosuojaimet kypäräasennukseen


  • Tehokkaat kuulonsuojaimet, joissa on vakaa FM-vastaanotin

  • Kestävä FMA-stereoradio, jonka erittäin herkkä elektroniikka takaa häiriöttömän äänentoiston meluisessakin ympäristössä

  • Kuulonsuojaimet valvontatoiminnolla

  • Kuulokkeiden radion äänenvoimakkuus on rajoitettu turvalliseen melutasoon

  • Lyhyt, joustava antenni

  • Automaattinen sammutus 5 tunnin jälkeen, jotta akku ei tyhjene

  • Ladattava litium-ioniakku

  • Korkeuden säätö

  • Pehmeät, leveät tiivisterenkaat takaavat miellyttävän käytön


Toimitussisältö:


1 laturi

Testattu standardin EN 352 mukaisesti

Tarvikkeet


  • Huoltosarja 0899 300 273

  • Verkkolaturi 0899 300 316

  • Autolaturi 0899 300 317