Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain Cessna NB

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain Cessna NB

Tehokkasti vaimentava kuulonsuojain kätevällä niskapannalla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Niskapannallinen kuulonsuojain on kätevä käytettäessä päähinettä tai hitsausmaskia, jolloin pään päällä ei ole häiritsevää kuulonsuojaimen sankaa. Cessna NB:n materiaalit ovat kestäviä ja miellyttäviä käyttää pidemmänkin työpäivän aikana. Tarkista kuulonsuojaimen pehmustetyynyjen kunto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa kuluneet tai rikkinäiset pehmusteet uusiin.



  • Niskapannallinen rakenne mahdollistaa esimerkiksi päähineen tai hitsausmaskin samanaikaisen käytön yhdessä kuulonsuojaimen kanssa

  • Sanka valmistettu lämpökäsitellystä jousiteräksestä – tasainen jousivoima kaikissa olosuhteissa

  • Kuvut ABS-muovia

  • Leveät ja mukavat korva-/tiivistetyynyt
EN 352-1


Huoltosarja kuulonsuojaimelle, tuotenro 9999 082 922


  • Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset