Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuulonsuojain Peltor Optime III
Niskapannallinen versio suositusta 3M Optime III -kuulonsuojaimesta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optime III -kuulonsuojain on kehitetty erityisesti meluisiin ympäristöihin. Sen vaimennuskyky on erinomainen ja kaksoiskotelotekniikka minimoi resonanssiäänet, kun taas puhe ja varoitusäänet kuuluvat selkeästi. Leveät ja mukavat vaahtomuoviset tiivisterenkaat tarjoavat optimaalisen tiivistyksen ja ihanteellisen mukavuuden myös pitkäjaksoisen käytön aikana.
- Niskapannallinen rakenne mahdollistaa esimerkiksi päähineen tai hitsausmaskin samanaikaisen käytön yhdessä kuulonsuojaimen kanssa
- Erinomaiset eristysominaisuudet
- Kaksoiskoteloteknologia
- Leveät ja mukavat vaahtomuoviset tiivisterenkaat
- Erittäin ergnomiset
- 3M tuotekoodi H540B-412-SV
Huoltosarja HY54 9999028346
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!