Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain Scout CAP

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain Scout CAP

Metalliton kypäräkiinnitteinen kuppisuojain

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Metallivapaa kuulonsuojain

  • Turvallinen käyttää sähkölaitteiden lähellä

  • Teleskooppinen sankojen pituudensäätö

  • Kuvut ABS muovia

  • Testistandardit EN 352, 352-3:2002

  • Toimitetaan Inseptor GRX kypärään soveltuvilla adaptereilla

  • Paino 268 g
Huomautus
  • SNR vaimennusarvo 33 db

  • L matalataajuisen melun vaimennusarvo 23 db

  • M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 31 db

  • H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 34 db
EN352, 352-3:2002

Huoltosarja kuulonsuojaimelle - 9999 082 921


Sarja sisältää tiivisterenkaat ja vaimennusvuoraukset