Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain uvex aXess one
Kuulonsuojain uvex aXess one - 1
Kuulonsuojain uvex aXess one - 2
Kuulonsuojain uvex aXess one - 3
Kuulonsuojain uvex aXess one - 4
Kuulonsuojain uvex aXess one - 5
Kuulonsuojain uvex aXess one - 6
Kuulonsuojain uvex aXess one - 7
Kuulonsuojain uvex aXess one - 8
Kuulonsuojain uvex aXess one - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain uvex aXess one

Aktiiviset Bluetooth®-kuulonsuojaimet RAL-toiminnolla takaavat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Päästävät läpi ympäristön äänet, varoitusäänet ja puheen lähietäisyydeltä


  • Bluetooth 5.2, hyvä äänenlaatu, pitkä kantama, optimoitu energiankulutus

  • Integroitu äänenvoimakkuuden rajoitin


Kaksoisyhteystila, yhdistettävissä samanaikaisesti kahteen eri Bluetooth-laitteeseen


  • Hands-free-puhelut, työskentelyä ei tarvitse keskeyttää puhelujen ajaksi

  • Puhelua voi hallita suoraan kuulonsuojaimen kupista, joten itse puhelinta ei tarvitse pitää esillä.

  • Audio Assistant säätelee äänenvoimakkuutta ja mahdollistaa varoitusäänten kuulemisen, joten kuulonsuojaimia ei tarvitse poistaa vaarallisella alueella


Monia ominaisuuksia


  • Liitäntä 3,5 mm:n audiokaapelille, ulkoisille laitteille, joissa ei ole Bluetooth-yhteyttä

  • Tyypin C symmetrinen USB-latausliitäntä mahdollistaa nopean latauksen ja helpon käsittelyn

  • Latauksen LED-merkkivalo

  • Toimintatilan LED-merkkivalo

  • Kaksi surround-mikrofonia ympäristön äänien välittämistä varten

  • Oma mikrofoni puhetta varten takaa hyvän äänenlaadun

  • Kaksi 40 mm:n kaiutinta takaa hyvän äänenlaadun

  • Integroidut liitäntäsuojukset

  • IP54 vesi-ja pölysuojattu, sopii ulkokäyttöön

  • Muodoltaa helposti tunnistettavia toimintonäppäimiä on helppo käyttää myös käsineet kädessä

  • Muistivaahdosta valmistetut pehmusteet takaavat tiiviyden ja yksilöllisen istuvuuden

  • Muistivaahdolla pehmustettu sanka on miellyttävä käyttää

  • Mikrofonin lisäsuojukset vähentävät tuulen aiheuttamaa melua ja suojaavat mikrofoneja

  • Mahtuu pieneen tilaan taittuvan sangan ansiosta
Huomautus
  • Tämä tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU soveltamisalueeseen eikä sitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana

  • Paristot on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti

  • Asianmukainen hävittäminen virallisessa kierrätyslaitoksessa

  • VAROITUS: Räjähdysvaara! Tuotetta ei saa altistaa tulelle
EN 352-1, EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6


Toimitussisältö: kuulonsuojain Uvex aXess one, latauskaapeli USB-tyyppi C, audiokaapeli 3,5 mm, 3 kpl mikrofonin suojuksia