Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain WNA 300
Kuulonsuojain WNA 300 - 1
Kuulonsuojain WNA 300 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain WNA 300

Erittäin hyvät melunvaimennus ominaisuudet. Korkeussäädettävällä pääsangalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erittäin mukavat käyttää


Pehmustettu pääsanka ja pehmeät korva-/tiivistetyynyt



Mukautuu mihin tahansa pään muotoon


Korkeussäädettävä sanka



Sopii meluisiin olosuhteisiin


Erittäin korkea SNR-arvo


Tehokas vaimennuskyky mahdollistaa käytön vaativissakin olosuhteissa, joissa melutaso nousee jopa 116 dB asti.
  • EN 352-1 mukainen


Hygieniasarja kuulonsuojaimiin - tuotekoodi 0899 300 440