Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuulonsuojain
Kypäräasennukseen suojakypärään SH-2000-S ja sähköasentajan suojakypärärään SH-2000-E-S
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo asennus ja irrotus
- Magneettikiinnitys helpottaa kuulonsuojaimen kiinnittämistä kypärään
Ei johda sähköä
- Muovisen rakenteen ansiosta kuulonsuojain ei johda sähköä, joten sitä voi myös käyttää yhdessä sähköasentajan suojakypärän SH-2000-E-S (tuotenumero 0899200236) kanssa
Kuulonsuojaimen voi asentaa vain kypärään, jossa on visiiri tai yhdessä suojakypärän SH-2000-S kypäräadapterin (tuotenumero 0899200297) kanssa
L matalataajuisen melun vaimennusarvo 20 dB
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 27 dB
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 35 dB
Testattu standardin EN 352-3 mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!