Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulonsuojain
Kuulonsuojain - 1
Kuulonsuojain - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulonsuojain

Kypäräasennukseen suojakypärään SH-2000-S ja sähköasentajan suojakypärärään SH-2000-E-S

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Helppo asennus ja irrotus


  • Magneettikiinnitys helpottaa kuulonsuojaimen kiinnittämistä kypärään


Ei johda sähköä


  • Muovisen rakenteen ansiosta kuulonsuojain ei johda sähköä, joten sitä voi myös käyttää yhdessä sähköasentajan suojakypärän SH-2000-E-S (tuotenumero 0899200236) kanssa
Huomautus

Kuulonsuojaimen voi asentaa vain kypärään, jossa on visiiri tai yhdessä suojakypärän SH-2000-S kypäräadapterin (tuotenumero 0899200297) kanssa

L matalataajuisen melun vaimennusarvo 20 dB


M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 27 dB


H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 35 dB



Testattu standardin EN 352-3 mukaisesti