Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SAHARA LL - kuumailmaletku
Kuuman ilman siirtoletku kuiva-aineautoihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Notkea letku kuuman ilman siirtoon kompressorista tankkiin kuiva-aineautoissa
- Sisäkumi : Valkoinen, sileä, kuuman kestävä EPR
- Vahvike : Synteettinen kudosvahvike, terässpiraali
- Ulkokumi : Sininen, sileä, sään- ja kulutuksenkestävä EPDM
- Työ-/räjähdyspaine: 10/30bar
- Käyttölämpötila : -40...+180°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!