Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumailmapuhallin Express 4600
Tehokas kuumailmapuhallin pietsosytytyksellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Säädettävä kaasunvirtaus
- Soveltuu käyttöön pään yläpuolella
- Yhdellä patruunalla jopa 2 tuntia käyttöaikaa
- Lämpötila työkappaleen pinnalla enimmillään 900 °C.
- Paikasta riippumaton työskentely ilman virtajohtoa. Erittäin alhainen paino (noin 570 g patruunan kanssa)
Koska käyttökohteita on monia, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta.
On suositeltavaa varmistaa sopivuus etukäteen alueilla, jotka eivät ole näkyvissä.
- Älä koske etusuuttimeen käytön aikana tai edes pian käytön jälkeen. Odota, että runko on jäähtynyt.
- Älä jäähdytä laitetta vedellä käytön jälkeen. Anna laitteen sen sijaan jäähtyä itsestään.
- Käytä vain suositeltua patruunaa 445.
- Älä säilytä laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on yli 40 °C.
- Pidä laite etäällä silmistä.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
Varoitus: Liekki ei näy kirkkaassa valossa eikä päivänvalossa (palovammojen vaara)
Toimitussisältö:
- 1 litteä kavennussuutin
- 1 heijastinsuutin
- Toimii kaikissa asennoissa
- Kylmätoimivuus n. -10 °C saakka
- Työlämpötila n. 400 °C asti
- Helppo huoltaa itse: ilman työkaluja vaihdettavat piezo-yksikkö, kaasusuutin ja poltin
Toimitusisältöön kuuluu kuumailmapuhaltimen ja heijastin- ja kavennussuuttimen lisäksi:
- poltinsuojus
- vaakaseisontatuki
- 1 x kaasu 0984 900 702
- Johdoton, toimii ilman verkkovirtaa
- Kuumakutisteletkujen lämmittämiseen ja muovimateriaalien muovaamiseen
- Juottaminen, esimerkiksi kupariputket
- Kuivaus
- Maalien ja lakkojen poistaminen
- Jäätyneiden lukkojen ja putkien sulattaminen sekä liiman ja kiinnijuuttuneiden ruuvien ja mutterien irrottaminen
Kun vaihdat patruunaa, varmista, että kaasunsyöttö on kokonaan kiinni, ennen kuin irrotat kaasusäiliön. Kierrä kaasusäiliö kokonaan irti pystyasennossa ja ruuvaa se takaisin kiristämällä vain käsin.
Anna jäähtyä 15 minuutin ajan tunnin jatkuvan käytön jälkeen.
Jokaisen käyttökerran jälkeen: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ja kierrä kaasusäiliö kokonaan irti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!