Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumailmapuhallin HLG 2300-E POWER
Kätevä ja kevyt laite, jossa on portaaton lämpötilan ja ilmavirran määrän säätö. Lisäksi LCD-näyttö, jossa on muistitoiminto
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Usein käytettyjä asetuksia voidaan tallentaa LCD-näytön avulla
- Lämpötila asetetaan 5 °C:n välein, ja ilmavirta säädetään 5 vaiheessa, mikä mahdollistaa lämpötilan ja ilmavirran helpon säädön
- Pitkä moottorin käyttöikä, jopa 1 000 tuntia
- Kestävä keraaminen lämpöelementti, joka ei ole herkkä iskuille
- Kevyen ja ergonomisen muotoilun ansiosta pitkäkestoinen työkin onnistuu väsymättä
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Juotos ja hitsaus, muovihitsaus, liimaus, maalinpoisto, muovin lämmitys ja muovaus, bitumihitsaus, yksipalkohitsaus, reikien sulkeminen hitsaustäyteaineella, etikettien poisto, keder-hitsaus, limittäin hitsaus, liiman poisto, ikkunoiden tummennus (puhdistus/kuivaus/kalvojen asennus), kuumakutisteletkut, kuumakutistepunos, foliointi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!