Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuumaliima, 101
Kuumaliima, 101 - 1
Kuumaliima, 101 - 2
Kuumaliima, 101 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuumaliima, 101

Joustava kuumaliima käytettäväksi kolhujen poistossa sekä komponenttien ja kaapelien kiinnitykseen sähköteollisuudessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Hyvä lämpövakaus

  • Veden- ja ikääntymisenkestävä

  • Hyvä PVC-pehmennysaineiden kestävyys

  • Hieman tahmea
Huomautus

Polyamidit ovat tasapainossa ilmankosteuden kanssa. Imeytynyt kosteus voi aiheuttaa vaahtoutumista (höyryn muodostumista), kun sulatetaan polyamideja. Suosittelemme pakkauksen sulkemista tiiviisti jokaisen irrotuksen jälkeen, ja jos tarpeen, kuumaliiman kuivattamista 48 tunnin ajan 50 °C lämpötilassa ennen käsittelyä.


Säilytyksen aikana esiintyvää lämpöä (esim. auringonvalo) on vältettävä, koska se voi aiheuttaa kuumaliiman muodon muutoksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!