Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuumaliima, 103
Kuumaliima, 103 - 1
Kuumaliima, 103 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuumaliima, 103

Tehokkaaseen lommojen poistoon erilaisista materiaaleista ja pinnoista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Lyhyt käsittely- ja asetusaika

  • Vedenpitävä, kestää UV-säteilyä ja vanhenemista
Huomautus

Säilytyksen aikana esiintyvää kuumuutta (esim. auringon säteily) on vältettävä, koska se voi aiheuttaa kuumaliiman muodon muutoksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!