Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E
Tehokas kuumaliimapistooli soveltuu erityisesti kokoonpano-, korjaus-, kiinnitys- ja sisustustöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liiman ja levitystavan mukaan säädettävä käsittelylämpötila mahdollistaa useat käyttökohteet
- 300 W:n moottorin ansiosta pistooli lämpenee nopeasti ja toimii tasaisesti
- Liipaisin voidaan säätää mekaanisesti käteen sopivaksi ja annostelemaan halutun liimamäärän
- Pitkä liipaisin mahdollistaa vaivattoman ja ergonomisen työskentelyn
- Liipaisimen ja kahvan välinen etäisyys voidaan säätää sopivaksi
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Pistooli soveltuu erinomaisesti kokoonpano-, korjaus-, kiinnitys ja koristelutöihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!