Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 1
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 2
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 3
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 4
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 5
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 6
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 7
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 8
Kuumaliimapistooli, HKP 300-E - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuumaliimapistooli, HKP 300-E

Tehokas kuumaliimapistooli soveltuu erityisesti kokoonpano-, korjaus-, kiinnitys- ja sisustustöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Liiman ja levitystavan mukaan säädettävä käsittelylämpötila mahdollistaa useat käyttökohteet

  • 300 W:n moottorin ansiosta pistooli lämpenee nopeasti ja toimii tasaisesti

  • Liipaisin voidaan säätää mekaanisesti käteen sopivaksi ja annostelemaan halutun liimamäärän

  • Pitkä liipaisin mahdollistaa vaivattoman ja ergonomisen työskentelyn

  • Liipaisimen ja kahvan välinen etäisyys voidaan säätää sopivaksi

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.