Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumaliimapistooli RAPID EG212
Rapid EG212 kuumaliimapistooli tarjoaa kevyen ja helppokäyttöisen ratkaisun tehokkaaseen ja kestävään liimaamiseen. Soveltuu eri materiaaleille ja tuottaa runsaasti liimaa (230 g/h) erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rapid EG212 kuumaliimapistooli on kevyt ja helppokäyttöinen työkalu, joka sopii harrastelijoille, tai kevyeen ammattikäyttöön. Siihen sopii halkaisijaltaan 12mm liimapuikot ja ne takaavat pitävät ja kestävät liitokset eri materiaaleille. Kuumaliimapistooli tuottaa tehokkaasti liimaa (230 g/h), mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan erilaisiin liimaustarpeisiin.
- Kevyt ja helppokäyttöinen
- Halkaisija 12mm liimapuikoille
- Pitävät liitokset
- Liiman tuotto 230 g/h
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!