Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuumanitoja WTG 40
Kuumanitoja WTG 40 - 1
Kuumanitoja WTG 40 - 2
Kuumanitoja WTG 40 - 3
Kuumanitoja WTG 40 - 4
Kuumanitoja WTG 40 - 5
Kuumanitoja WTG 40 - 6
Kuumanitoja WTG 40 - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuumanitoja WTG 40

Helppoon ja edulliseen muoviosien korjaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Monipuolinen käyttää


Soveltuu kaikenlaisille muoveille.



Säänkestävään korjaukseen


Niitit ovat ruostumatonta terästä.



Säästää energiaa


Matala virrankulutus, enint. 40 W.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille