Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuumankestävä silikoni, saumausmassa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuumankestävä silikoni, saumausmassa

Erikoistiivistemassa liitoksille, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, enintään +250 °C, hetkellisesti (enint. 1,5 h) jopa +300 °C

  • Kestää erinomaisesti useita kemikaaleja, sopii kemikaaleille altistuville liitoksille (katso kestävyystietojen luettelo)

  • Kestää ikääntymistä ja UV-säteilyä

DIN 4102 B2 -standardin mukainen luokittelu – normaali syttyvyys (kuivuneena).

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.