Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Spraymaali, kuumankestävä
Spraymaali korkeille lämpötiloille alttiiden osien maalaamiseen autoissa, kotona ja teollisuudessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin suuri lämmönkestävyys, jopa 650 °C
- Säänkestävä
- Kestävä
- Ei sisällä raskasmetalleja: ei lyijyä, kadmiumia tai kromia
Korkeille lämpötiloille alttiiden osien, kuten pakoputkien, grillien, uunien, lämpökattiloiden ja muiden vastaavien maalaamiseen.
Ei vaadi esikäsittelyä tartuntapohjamaalilla tai jälkikäsittelyä muilla pintamaaleilla tai kirkailla lakoilla.
Kuivumisaika: Pölykuivaksi: 10 minuutin kuluttua. Kosketuskuivaksi: 25 minuutin kuluttua. Maali kuivuu vain yli +250 °C:n lämpötilassa, lämmitä hitaasti.
Käyttö suihkuttaen: Levitä ohut kerros; levitä 3–5 minuutin kuivumisajan jälkeen viimeistely pintamaali yhdellä suihkekerroksella. (Kuivan kalvon paksuus 20–30 μm)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!