Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristesukka Safe-Fire Sleeve
Safe-Fire suojaa erinomaisesti sulametalliroiskeilta, hitsaus-, hionta-, ym. -kipinöiltä sekä korkeiden lämpötilojen aiheuttamilta vaurioilta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hydrauliikkaletkujen, sähköjohtojen, erilaisten kaapeleiden ja teollisuusletkujen korkeita lämpötiloja kestävä suojaletku.
- Safe-Fire Sleeve estää palovammojen aiheutumisen kuumien putkien ja letkujen ihokosketuksen yhteydessä.
- Vastaava kuin Pyrojacket
- Silikonilla päällystetty punottu lasikuitu
- Käyttölämpötila:
260 °C jatkuva lämmönkesto
1000 °C n. 20 minuuttia
1600 °C n. 30 sekunnin ajan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!