Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullanaula, kampa rihlattu, leveässä muovinauhassa
Täyskantanaula, kamparihlattu, kuumasinkitty, 16°
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvät ulosvetoarvot
- Rihlattu varsi
Täyttää korroosiosuojausvaatimukset käyttöluokan 3 mukaisesti, ks. Eurocode 5, kappale 4.1.
Rullanauloja kamparihlatulla varrella voidaan käyttää rakennus- ja pintaverhoustöihin. Jos pintaverhousta ei maalata, on suositeltavaa käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauloja, koska galvanoinnissa käytetty sinkki voi aiheuttaa tummia renkaita puuhun naulan ympärille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!