Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuumavesipesuri MH 4M-220/1000 FA-W

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuumavesipesuri MH 4M-220/1000 FA-W

Nilfisk MH 4M-220/1000 FA-W on ammattilaisen luotettava ja helppokäyttöinen kuumavesikorkeapainepesuri keskivaativiin ja vaativiin puhdistustehtäviin. Sen EcoPower poltinjärjestelmä yli 92% hyötysuhteella takaa tehokkaan ja ympäristöystävällisen pesun.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kuumavesikorkeapainepesuri Nilfisk MH 4M-220/1000 FA-W on luotettava ja helppokäyttöinen ammattilaisen työkalu, joka soveltuu keskivaativiin ja vaativiin puhdistustehtäviin. Sen EcoPower poltinjärjestelmä yli 92% hyötysuhteella mahdollistaa tehokkaan ja ympäristöystävällisen pesun. Pesurin letku ja pesukahva ovat paineettomia valmiustilassa, ja tuotteen säädettävä paine sekä selkeä ohjauspaneeli tekevät käytöstä helppoa ja turvallista. Kestävä teräsrunko ja helppo liikuteltavuus neljän suuren pyörän ansiosta tekevät tästä pesurista erinomaisen valinnan ammattikäyttöön.



  • Luotettava ja helppokäyttöinen ammattilaisen kuumavesipesuri

  • Keskivaativiin ja vaativiin puhdistustehtäviin, joissa käyttöaika jopa 4-6 tuntia päivässä

  • EcoPower poltinjärjestelmä yli 92% hyötysuhteella

  • Virtauskytkintekniikan ansiosta letku ja pesukahva ovat paineettomia valmiustilassa

  • Tehokas tuloveden suodatus suojaa pumppua epäpuhtauksilta

  • Tukeva teräsrunko

  • Helppo liikutella neljän suuren pyörän ansiosta

  • Huoltovapaa 7,2kW moottori automaattisella Start/Stop toiminnolla

  • Selkeä ohjauspaneeli, jossa lämpötilan ja pesuaineen säätimet, sekä varoitusvalot

  • 3 keraamista mäntää

  • Messinkinen pumpun pää

  • Säädettävä paine

  • Polttoainemäärän seuranta, liekkisensori ja pakokaasun lämpötilaseuranta

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille