Paineletku kuumalle vedelle. Soveltuu hyvin esim. rakennustyömaiden lämmitysjärjestelmien kuumavesiletkuksi.
- Sisäkumi: musta, sileä, EPDM
- Vahvike: vahva, synteettinen kudos
- Ulkokumi: musta, kääritty säänkestävä EPDM
- Työ- / räjähdyspaine: 10 / 30 bar
- Käyttölämpötila: -40...+120 °C
Huomatukset: Letku soveltuu kuumavesikäytössä 10 bar työpaineelle ja höyrykäytössä 1 bar työpaineelle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!