Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, pinnoittamaton ruostumaton teräs A2-50 ja A2-70
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Standardit ovat keskenään vastaavat | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu. Lujuus A2-70 nimelliskokoon M24 asti | Nimelliskoosta M27 alkaen lujuus vähintään A2-50
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!