Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kylmäkutistuva teippi
Kylmäkutistuva teippi - 1
Kylmäkutistuva teippi - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kylmäkutistuva teippi

Ilmanvaihtojärjestelmien tuuletuskanavien, kierresaumaputkien ja taipuisien putkien puskuliitosten ja holkkiliitosten ilmatiiviiseen tiivistämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin taipuisa ja mukautuva polyeteenikalvo


Ei rypisty asennettaessa.



Kalvo kestää mekaanista kuormaa eikä repeä.


Ruuvien kannat voidaan peittää ongelmitta



Liima on hajutonta eikä sisällä liuottimia, kloorihiilivetyjä eikä aromaattisia hiilivetyjä


Ei epämiellyttävää hajua asennettessa eikä myöhemmän järjestelmien käytön aikana



Kylmäkutistuva teippi kestää UV-säteilyä, kun teippiä kiinnitetään kaksi kerrosta


Voidaan käyttää myös ulkona

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.