Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Painepesuri MC 5M-200/1050 FA-W
Painepesuri  MC 5M-200/1050 FA-W - 1
Painepesuri  MC 5M-200/1050 FA-W - 2
Painepesuri  MC 5M-200/1050 FA-W - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Painepesuri MC 5M-200/1050 FA-W

Tehokas ja kestävä Nilfisk MC 5M-200/1050 FA-W pesuri on suunniteltu vaativaan teollisuus-, korjaamo- ja maatalouskäyttöön. Vankkarakenteinen teräsrunko, huoltovapaa moottori ja säädettävä vesimäärä tekevät siitä tehokkaan ja monipuolisen pesutyökalun.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tehokas ja kestävä Kylmävesikorkeapainepesuri Nilfisk MC 5M-200/1050 FA-W on suunniteltu vaativaan teollisuus-, korjaamo- ja maatalouskäyttöön. Vankkarakenteinen 30mm teräsrunko takaa luotettavan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Pesurin taittuva kahva ja nostokohdat mahdollistavat optimaalisen säilytyksen ja kuljetettavuuden, kun taas suuret takapyörät ja pieni kääntyvä etupyörä tekevät liikuttelusta helppoa. Huoltovapaa 6,1kW moottori automaattisella Start/Stop toiminnolla ja keraamisilla männillä varustettu aksiaalipumppu takaavat tehokkaan pesutuloksen. Lisäksi säädettävä vesimäärä ja virtauskytkintekniikka tekevät käytöstä helppoa ja turvallista.



  • Vankkarakenteinen voimavirtapesuri teollisuuteen, korjaamoille ja maatalouteen

  • Luja 30mm teräsrunko

  • Optimaalinen säilytettävyys ja kuljetettavuus taittuvan kahvan ja nostokohtien ansiosta

  • Helppo liikuteltavuus suurien takapyörien ja pienen kääntyvän etupyörän ansiosta

  • Huoltovapaa 6,1kW moottori automaattisella Start/Stop toiminnolla

  • Keraamisilla männillä varustettu aksiaalipumppu

  • Säädettävä vesimäärä

  • Virtauskytkintekniikan ansiosta letku ja pesukahva ovat paineettomia valmiustilassa

  • Kaksisuuntainen pesuaineen annosteluventtiili

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille