Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mody EKS kynsiliitin varmuuslukituksella, AISI 316

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mody EKS kynsiliitin varmuuslukituksella, AISI 316

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN 3238 HST-kynsiliitin varmuuslukituksella, yhteensopiva DIN 3489 liittimien kanssa.
  • Kynsiväli: 42 mm

  • Materiaali: AISI 316

  • Lämmönkesto: -40...+200°C (vakio FKM-tiivisteellä)

  • Käyttöpaine: 16 bar